パルスオキシメーター 小児のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
83件の「パルスオキシメーター 小児」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルスオキシメーター」、「酸素濃度計指」、「酸素検知器」などの商品も取り扱っております。
バイタルナビ パルスオキシメータ プローブ対応タイプ POP用プローブ POP プロシェア(ナビス/アズワン)ランキング1位
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,098税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小児用クリッププローブ カフベンテックランキング2位
1個
5,498税込6,048
翌々日出荷

クリッププローブ オムロンヘルスケアランキング3位
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター) アズワンランキング4位
仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒)付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー材質ABS樹脂測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定方式2波長分光測光法表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分アズワン品番8-1332-21
1個
3,690税込4,059
6日以内出荷

パルスオキシメーター[パームサット] 2500C 充電器セット NONINランキング5位
1個
94,980税込104,478
6日以内出荷

パルスエクステリオルPLS-10用のオプション品になります。 カラー:グレー 重量:12g 入数:1本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,698税込8,468
翌々日出荷

使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。 センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品酸素センサ(TDO-01用)6個種別TDO-01寸法(mm)約121×43×24電源単4乾電池2個(別売)測定対象気体酸素(O2)測定範囲(%)10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります)ケーブル長(mm)約450分解能(%)0.1
1個
10,000税込11,000
3日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
24,980税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイ・エム・アイ小児用Ⅲクリッププローブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000062医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980税込19,778
7日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

アズワン品番8-3679-14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00150CS0059医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
69,980税込76,978
翌々日出荷

新コスモス電機投げ込み式酸素濃度計
0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2)検知原理隔膜ガルバニ電池式表示方式LCDデジタル3桁指示精度±0.5vol%以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
79,980税込87,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

適合品番OX‐300・310用松吉医科器械コード23-7263-02
1個
35,980税込39,578
6日以内出荷

1個
23,900税込26,290
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース種別TDO-01FS寸法(mm)121×43×24(酸素モニタ本体)測定範囲(%)10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります)測定対象酸素分解能(%)0.1
1個
12,000税込13,200
3日以内出荷

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
材質不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)ケーブル長(m)0.9測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)適合【患者】成人・新生児、3kg未満もしくは30kg以上仕様【互換メーカー】ネルコアアズワン品番7-9202-18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
69,980税込76,978
当日出荷

個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
1台
41,980税込46,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)